{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje prikazovanja AC | 1 V - 1.000 V | |
Območje prikazovanja DC | 1 V - 1.500 V | |
Prikazovalnik | Digitalni LCD prikazovalnik | |
Oznaka proizvajalca | VT Digi Pro | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Preizkušanje smeri vrtilnega polja | da | |
Preverjanje polarnosti | da | |
Preverjanje prevodnosti | optično/zvočno | |
Preizkusni tok za FI/RCD-zaščitna stikala | da | |
Tipka za zadržanje vrednosti | da | |
Razsvetljava merilnega mesta | da | |
Upor | 0 kΩ - 1,99 kΩ | |
Merjenje frekvence | 1 Hz - 950 Hz | |
Kapaciteta | 0,05 µF - 1.999 µF | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081551 LR3 | |
Napajanje | 2× 081561 LR3 | |
Vrsta izdelka | preizkuševalnika napetosti |
Številka izdelka | 473201 DIGIPRO | |
EAN/GTIN | 4032248405756 | |
Številka proizvajalca | 9918870000 |