{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | DISTO™ | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost merjenja | ±1,0 mm | |
Navoj stojala | 1/4 UNC col | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
večfunkcijski nastavek | da | |
Doseg | 150 m | |
Seštevanje/odštevanje | da | |
Minimalna/maksimalna meritev | da | |
Izračun površine in prostornine | da | |
posredno merjenje (Pitagora) | da | |
Senzor naklona | 360 stopinj | |
Priklic zadnjih meritev | da | |
Napajanje | 081561 LR6 | |
Razred laserja po IEC 825-1 | 2 | |
Dolžina | 132 mm | |
Širina | 56 mm | |
Višina | 29 mm | |
Masa | 184 g | |
Vrsta izdelka | Merilniki razdalje |
Številka izdelka | 465550 X3 | |
EAN/GTIN | 7640110697047 |