{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | DISTO™ | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost merjenja | ±1,0 mm | |
Navoj stojala | 1/4 UNC col | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
večfunkcijski nastavek | da | |
Doseg | 250 m | |
Seštevanje/odštevanje | da | |
Minimalna/maksimalna meritev | da | |
Izračun površine in prostornine | da | |
posredno merjenje (Pitagora) | da | |
Senzor naklona | 360 stopinj | |
Digitalni iskalnik ciljev s povečavo | 4-kratno | |
Priklic zadnjih meritev | da | |
Napajanje | Li-ionski akumulator | |
Razred laserja po IEC 825-1 | 2 | |
Dolžina | 155 mm | |
Širina | 68 mm | |
Višina | 25 mm | |
Masa | 230 g | |
Vrsta izdelka | Merilniki razdalje |
Številka izdelka | 465550 X6 | |
EAN/GTIN | 7640180531258 |