{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | DISTO™ | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost merjenja | ±1,5 mm | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth® | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
večfunkcijski nastavek | da | |
Doseg | 100 m | |
Seštevanje/odštevanje | da | |
Minimalna/maksimalna meritev | da | |
Izračun površine in prostornine | da | |
posredno merjenje (Pitagora) | da | |
Priklic zadnjih meritev | da | |
Napajanje | 081561 LR3 | |
Razred laserja po IEC 825-1 | 2 | |
Dolžina | 116 mm | |
Širina | 44 mm | |
Višina | 26 mm | |
Masa | 100 g | |
Vrsta izdelka | Merilniki razdalje |
Številka izdelka |
465550 D2
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
7640110696347
Kopiraj |