{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Širina traku | 13 mm | |
Dolžina ohišja | 58 mm | |
Širina ohišja | 26 mm | |
Višina ohišja | 57 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 462130 3 | |
EAN/GTIN | 4007368113430 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tračni meter, nerjaven 3 m
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
711 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
|
|
Širina traku | 13 | 13 | 13 |
Višina ohišja | 57 | 59 | 59 |
Standard | EG II | EG II | EG II |
Dolžina traku | 3 | 3 | |
Dolžina ohišja | 58 | 62 | 62 |
Širina ohišja | 26 | 26 | 26 |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri |