Tračni meter, nerjaven 2 m

Št. art.: 462130 2
(7,43 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 12,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Širina traku 13 mm
Dolžina ohišja 58 mm
Širina ohišja 26 mm
Višina ohišja 57 mm
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 462130 2
EAN/GTIN 4007368113423

Opis

Izvedba:

Izvedba iz V2A z nerjavnim, svetlim merilnim trakom.
Posebno lahek in priročen tračni meter za profesionalno uporabo. Ohišje iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. Zapora traku in samodejno navijanje traku. Drsni ležaji iz posebnega materiala TRIBOCOMP® s teflonom skrbijo za mehko drsenje in izredno lahen tek. Inovativen blažilnik iz posebne gume absorbira energijo povratnih sunkov in ščiti zapestje. Poseben prozoren lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. Dodatna prevleka proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.