{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG I | |
Dolžina traku | 3 m | |
Širina traku | 13 mm | |
Dolžina ohišja | 58 mm | |
Širina ohišja | 26 mm | |
Višina ohišja | 57 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 462090 3 | |
EAN/GTIN | 4007368112235 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tračni meter Vario, točnost 1, Dolžina traku: 3m
po ponudbi
Na zalogi
536 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
14.224 kosov na zalogi
4,41 €
|
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.866 kosov na zalogi
14,70 €
|
po ponudbi
Na zalogi
589 kosov na zalogi
13,60 €
|
po ponudbi
Na zalogi
15.894 kosov na zalogi
3,66 €
|
po ponudbi
Na zalogi
708 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi
|
|
Širina traku | 13 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Standard | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri |