{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | EG II | |
Točnost | 0,7 mm | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina | 2.000 mm | |
Širina preseka | 30 mm | |
Debelina preseka | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Ravnila |
Številka izdelka | 461600 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197234834 | |
Številka proizvajalca | 461600 2000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precizni jekleni meter nerjaven, mat 2000 mm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
|
|
Točnost | 0,7 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,15 |
Dolžina | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Norm | EG II | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | ||
Širina preseka | 30 | 50 | 50 | 40 | 40 |
Debelina preseka | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Vrsta izdelka | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila |