Precizni jekleni meter nerjaven, mat 500 mm

Št. art.: 461600 500
(34,30 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 49,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
363 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EG II
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard EG II
    Točnost 0,4 mm
    Material Plemenito jeklo, INOX
    Dolžina 500 mm
    Širina preseka 30 mm
    Debelina preseka 1 mm
    Vrsta izdelka Ravnila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 461600 500
    EAN/GTIN 4045197234803
    Številka proizvajalca 461600 500

    Opis

    Izvedba:

    Iz nerjavnega, posebnega vzmetnega jekla z brušenimi merilnimi robovi. Široka izvedba. Na zgornjem in spodnjem robu je 1 mm merilna skala. Zelo dobro odčitavanje zaradi nesvetleče površine in ostre merilne skale.
    Skala je izdelana z elektrolitskim jedkanjem. Površina nesvetleče matirana.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico