{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 866 | |
Točnost | 0,15 mm | |
Oblika | B | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina | 2.000 mm | |
Širina preseka | 40 mm | |
Debelina preseka | 8 mm | |
Vrsta izdelka | Ravnila |
Številka izdelka | 461105 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197206893 | |
Številka proizvajalca | 461105 2000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jekleni meter Oblika B INOX, Dolžina: 2000mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
|
|
Točnost | 0,15 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,7 mm |
Oblika | B | A | A | B | |
Dolžina | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
Standard | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II |
Širina preseka | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 30 mm |
Debelina preseka | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 1 mm |
Vrsta izdelka | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila |