C5 SEMC27X85 DIN6358 kombinirani nasadni trn za rezkarje z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1)

Št. art.: 4561467
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4561467
EAN/GTIN 7291075241709
Številka proizvajalca 4561467
L-število L24120 792

Opis

Opis:

nastavki, premer telesa (BD) 48 mm, dolžina telesa (LB) 85 mm, premer nastavka na strani stroja (DCONMS) 50 mm, premer nastavka na strani obdelovanca (DCONWS) 27 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 48 mm
  • Dolžina telesa (LB) 85 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 21 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 27 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico