C6 SEMC40X70 DIN6358 kombinirani nasadni trn za rezkarje z vmesnikom CAMFIX (ISO 26623-1)

Št. art.: 4561405
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4561405
EAN/GTIN 7291075241662
Številka proizvajalca 4561405
L-število L24120 486

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje školjk, premer telesa (BD) 70 mm, dolžina telesa (LB) 70 mm, premer vpetja na strani stroja (DCONMS) 63 mm, premer vpetja na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 70 mm
  • Dolžina telesa (LB) 70 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 27 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico