SKA 40 FC MB50X120 ADB Vpenjalni trn s strmim stožcem DIN 69871 z aksialnim naleganjem in MB-vmesnikom

Št. art.: 4559726
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4559726
EAN/GTIN 7291075304558
Številka proizvajalca 4559726
L-število L23900 330

Opis

Opis:

Modularni sistemi vretena, premer trna na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) MB50
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Dolžina ovratnika (LPR) 120 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico