EMH MB50-25 ITS-BORE, modularni orodni sistem z vmesnikom Weldon, Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Št. art.: 4555667
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ITSBORE
    Vrsta izdelka Orodje za vreteno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4555667
    EAN/GTIN 7291075140576
    Številka proizvajalca 4555667
    L-število L23900 137

    Opis

    Opis:

    Modularni sistemi vreten, premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 25 mm, velikost gredi (SS) MB50

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 25 mm
    • Velikost vmesnika (CSI) W25
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Dolžina ovratnika (LPR) 80 mm
    • Velikost vpenjala (SS) MB50

    Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico