ST 16-MB16X140E HM-vpenjalni trn s cilindričnim držalom z MB-vmesnikom

Št. art.: 4551067
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4551067
EAN/GTIN 7291075178906
Številka proizvajalca 4551067
L-število L23900 448

Opis

Opis:

Modularni sistemi vretena, montažni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) MB16
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Dolžina ovratnika (LPR) 140 mm

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico