BT50 MB63X150 ADB BT MAS-403 FORM AD/ADB-vpenjalni trn s strmim stožcem z MB-vmesnikom

Št. art.: 4551060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ITSBORE
    Vrsta izdelka Orodje za vreteno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4551060
    EAN/GTIN 7291075139273
    Številka proizvajalca 4551060
    L-število L23900 441

    Opis

    Opis:

    Modularni sistemi vretena, premer sedeža na strani obdelovanca (DCONWS) 63 mm, velikost stebla (SS) 50

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 63 mm
    • Velikost vmesnika (CSI) MB63
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Dolžina ovratnika (LPR) 150 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 50

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico