HSK A100 MB50X120 DIN 69893 HSK A-vpenjalni trn s strmim stožcem z MB-vmesnikom

Št. art.: 4551051
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ITSBORE
    Vrsta izdelka Orodje za vreteno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4551051
    EAN/GTIN 7291075139693
    Številka proizvajalca 4551051
    L-število L23900 390

    Opis

    Opis:

    Modularni sistemi vretena, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm, velikost stebla (SS) 100

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 100 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm
    • Velikost vmesnika (CSI) MB50
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Dolžina ovratnika (LPR) 120 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 100

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico