IHAXF 10-12/16 Stružni noži za gladilne rezkalne glave z vmesniki MB

Št. art.: 4550704
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550704
EAN/GTIN 7291075141580
Številka proizvajalca 4550704
L-število L23900 318

Opis

Opis:

Izvrtalne palice, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 65 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 65 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 35 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico