IHAXF 10-12/8 Stružni noži za gladilne rezkalne glave z vmesniki MB

Št. art.: 4550703
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550703
EAN/GTIN 7291075141573
Številka proizvajalca 4550703
L-število L23900 316

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 52 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 52 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.