RE MB80-MB63X280-AVI Reducirji za MB-vmesnik z blaženjem vibracij

Št. art.: 4550693
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ITSBORE
    Vrsta izdelka Orodje za vreteno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4550693
    EAN/GTIN 7291075143485
    Številka proizvajalca 4550693
    L-število L23900 294

    Opis

    Opis:

    Modularni sistemi vretena, dolžina ohišja (LB) 272 mm, montažni premer, stran stroja (DCONMS) 80 mm, montažni premer, stran obdelovanca (DCONWS) 63 mm

    Lastnosti:

    • Dolžina telesa (LB) 272 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 80 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 63 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico