RE MB50-MB40X176-AVI Reducirji za MB-vmesnik z blaženjem vibracij

Št. art.: 4550691
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550691
EAN/GTIN 7291075143461
Številka proizvajalca 4550691
L-število L23900 290

Opis

Opis:

Modularni sistemi vretena, dolžina ohišja (LB) 170 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 170 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico