IHAXF 12-14-AVI Stružni noži za blaženje vibracij, iz težke kovine

Št. art.: 4550628
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ITSBORE
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4550628
    EAN/GTIN 7291075141719
    Številka proizvajalca 4550628
    L-število L23900 257

    Opis

    Opis:

    Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 94 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 94 mm
    • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 72 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico