IHAXF 6- 8-AVI Stružni noži za blaženje vibracij, iz težke kovine

Št. art.: 4550626
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550626
EAN/GTIN 7291075141696
Številka proizvajalca 4550626
L-število L23900 253

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 58 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 58 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 36 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico