EMH MB50-16 ITS-BORE, modularni orodni sistem z vmesnikom Weldon, Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Št. art.: 4550175
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550175
EAN/GTIN 7291075140392
Številka proizvajalca 4550175
L-število L23900 304

Opis

Opis:

Modularni sistemi vretena, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, velikost peclja (SS) MB50

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) W16
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Dolžina ovratnika (LPR) 67 mm
  • Velikost vpenjala (SS) MB50

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico