RE MB80-MB63X60 Reducirni trni za MB-vmesnik

Št. art.: 4550161
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ITSBORE
    Vrsta izdelka Orodje za vreteno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4550161
    EAN/GTIN 7291075140118
    Številka proizvajalca 4550161
    L-število L23900 273

    Opis

    Opis:

    Modularni sistemi vretena, dolžina ohišja (LB) 52 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 80 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 63 mm

    Lastnosti:

    • Dolžina telesa (LB) 52 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 80 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 63 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico