RE MB32-MB20X25 Reducirni trni za MB-vmesnik

Št. art.: 4550149
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550149
EAN/GTIN 7291075139990
Številka proizvajalca 4550149
L-število L23900 247

Opis

Opis:

Modularni sistemi vretena, dolžina ohišja (LB) 20 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 20 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico