ISOM 30-MB50 ITS-BORE, modularni orodni sistem z vpenjalnimi trni DIN 2080-A.

Št. art.: 4550118
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ITSBORE
    Vrsta izdelka Orodje za vreteno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4550118
    EAN/GTIN 7291075139372
    Številka proizvajalca 4550118

    Opis

    Opis:

    Modularni sistemi vretena, premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm, velikost stebla (SS) 30

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 50 mm
    • Velikost vmesnika (CSI) MB50
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Dolžina ovratnika (LPR) 58 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 30

    Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico