SKA 50-MB63 Vpenjalni trn s strmim stožcem DIN 69871, oblika AD/ADB/ISO 7388/1 z MB-vmesnikom

Št. art.: 4550087
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550087
EAN/GTIN 7291075138900
Številka proizvajalca 4550087
L-število L23900 124

Opis

Opis:

Modularni sistemi vretena, premer sedeža na strani obdelovanca (DCONWS) 63 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 63 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) MB63
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Dolžina ovratnika (LPR) 56 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico