SKA 40-MB63 Vpenjalni trn s strmim stožcem DIN 69871, oblika AD/ADB/ISO 7388/1 z MB-vmesnikom

Št. art.: 4550079
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ITSBORE
    Vrsta izdelka Orodje za vreteno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4550079
    EAN/GTIN 7291075138856
    Številka proizvajalca 4550079
    L-število L23900 118

    Opis

    Opis:

    Modularni sistemi vretena, premer pritrditve na strani obdelovanca (DCONWS) 63 mm, velikost stebla (SS) 40

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) DIN69871
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 63 mm
    • Velikost vmesnika (CSI) MB63
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Dolžina ovratnika (LPR) 80 mm
    • Velikost vpenjala (SS) 40

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico