HSK E40 SEM 22X50 Nasadni trni za rezkarje (ISO 3937) z vmesnikom HSK E DIN69893, oblika E

Št. art.: 4504487
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4504487
EAN/GTIN 7291075143126
Številka proizvajalca 4504487
L-število L24120 981

Opis

Opis:

Potisni rezkalni vpenjalni trni, premer karoserije (BD) 47 mm, dolžina karoserije (LB) 50 mm, premer pobiralne naprave, stran stroja (DCONMS) 40 mm, stran obdelovanca s premerom pobiralnika (DCONWS) 22 mm, velikost gredi (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 47 mm
  • Dolžina telesa (LB) 50 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 19 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 22 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico