{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Višina zarisovanja | 600 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Višina številk | 12 mm | |
Točnost | 0,05 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik USB | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Presek merilnega stebra | 35×12 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Funkcija prednastavitve | Da | |
Življenjska doba baterije pribl. | 20.000 h | |
Merilno orodje | digitalni | |
Dolžina osnovne ploskve | 180 mm | |
Širina osnovne ploskve | 120 mm | |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik |
Številka izdelka | 445136 600 | |
EAN/GTIN | 4946368859255 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik s podatkovnim izhodom, Višina zarisovanja: 600mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
1.371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
806,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
1.016,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Število vključenih baterij | 1 | 1 | 1 |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Točnost | 0,05 mm | 0,07 mm | 0,05 mm |
Dolžina osnovne ploskve | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Širina osnovne ploskve | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik | Višinski merilnik in zarisovalnik | Višinski merilnik in zarisovalnik |