{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | Tovarniški standard | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Višina zarisovanja | 600 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,07 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Presek merilnega stebra | 30,9×10,7 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
Dolžina osnovne ploskve | 180 mm | |
Širina osnovne ploskve | 120 mm | |
Masa | 3,4 kg | |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik |
Številka izdelka | 443850 600 | |
EAN/GTIN | 4045197204752 | |
Številka proizvajalca | 443850 600 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik 600 mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
806,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
1.016,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 | 0,01 |
Število vključenih baterij | 1 | 1 |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Točnost | 0,07 | 0,05 |
Dolžina osnovne ploskve | 180 | 165 |
Širina osnovne ploskve | 120 | 110 |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik | Višinski merilnik in zarisovalnik |