{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | Tovarniški standard | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Višina zarisovanja | 600 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Višina številk | 11 mm | |
Točnost | 0,05 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Presek merilnega stebra | 30 × 12 mm | |
Merilno orodje | digitalno | |
Dolžina osnovne ploskve | 165 mm | |
Širina osnovne ploskve | 110 mm | |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik |
Številka izdelka | 444000 600 | |
EAN/GTIN | 4045197889836 | |
Številka proizvajalca | 444000 600 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik s podatkovnim izhodom 600 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
1.016,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
806,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 | 0,01 |
Število vključenih baterij | 1 | 1 |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Točnost | 0,05 | 0,07 |
Dolžina osnovne ploskve | 165 | 180 |
Širina osnovne ploskve | 110 | 120 |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik | Višinski merilnik in zarisovalnik |