{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Višina zarisovanja | 300 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Višina številk | 11 mm | |
Točnost | 0,04 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Presek merilnega stebra | 30 × 12 mm | |
Merilno orodje | digitalno | |
Dolžina osnovne ploskve | 165 mm | |
Širina osnovne ploskve | 110 mm | |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik |
Številka izdelka | 444000 300 | |
EAN/GTIN | 4045197889829 | |
Številka proizvajalca | 444000 300 |