TPS UNC-#5-40-M HETI HSS strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za colske grobe navoje, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445935
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445935
EAN/GTIN 7291075341065
Številka proizvajalca 4445935
L-število L24190 149

Opis

Opis:

Spiralno žlebljena pipa, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 3,5 mm, skupna dolžina (OAL) 56 mm, velikost premera navoja (TDZ) #5, korak navoja (TP) 0,625 mm, navoj na palec (TPI) 40 navojev/″, efektivna dolžina (LU) 18 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 3,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 2,7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 56 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL) 7 mm
  • Premer navoja (TDZ) #5
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 0.625 mm
  • Navoj na palec (TPI) 40 niti /″
  • Efektivna dolžina (LU) 18 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico