TPG MF-12X1.25-M HEST Strojni navojni svedri HSS za metrične fine navoje ISO DIN 13, primerno za uporabo z mnogimi materiali obdelovancev

Št. art.: 4445857
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445857
EAN/GTIN 7291075337419
Številka proizvajalca 4445857
L-število L24190 16

Opis

Opis:

Rezalke z ravnim žlebljenjem, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 9 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost premera navoja (TDZ) M12, naklon navoja (TP) 1,25 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 374
  • Dolžina navojnega dela (THL) 22 mm
  • Premer navoja (TDZ) M12
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,25 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico