TPS M-10X1.5-M HEST HSS strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445793
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ONETAP
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4445793
    EAN/GTIN 7291075339659
    Številka proizvajalca 4445793
    L-število L24190 537

    Opis

    Opis:

    Spiralno valjasta pipa, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost premera navoja (TDZ) M10, korak navoja (TP) 1,5 mm, efektivna dolžina (LU) 39 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
    • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
    • Velikost pogona (DRVS) 8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
    • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
    • Standard DIN 371
    • Dolžina navojnega dela (THL) 15 mm
    • Premer navoja (TDZ) M10
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 1,5 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 39 mm

    Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico