TPST MF-10X1.25-G HENI HSS strojni navojni svedri z ravnim vpenjalnim utorom za metrične fine navoje ISO DIN 13, za obdelavo sive litine

Št. art.: 4445787
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HSS TAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445787
EAN/GTIN 7291075355864
Številka proizvajalca 4445787
L-število L24190 517

Opis

Opis:

Vrezi z ravnim žlebljenjem, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 7 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost premera navoja (TDZ) M10, naklon navoja (TP) 1,25 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 5,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Dolžina navojnega dela (THL) 22 mm
  • Premer navoja (TDZ) M10
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,25 mm

Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico