TPH M-3.5X0.6-W HS Ročni navojni svedri HSS za metrične grobe navoje ISO DIN 13

Št. art.: 4445007
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HSS TAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445007
EAN/GTIN 7291075011203
Številka proizvajalca 4445007
L-število L24190 40

Opis

Opis:

Sklop navojev, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 4 mm, velikost premera navoja (TDZ) M3,5, naklon navoja (TP) 0,6 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
  • Standard DIN 352
  • Dolžina navojnega dela (THL) 13 mm
  • Premer navoja (TDZ) M3.5
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,6 mm

Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico