TPH M-2.5X0.45-W HS Ročni navojni svedri HSS za metrične grobe navoje ISO DIN 13

Št. art.: 4445004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HSS TAP
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4445004
    EAN/GTIN 7291075011173
    Številka proizvajalca 4445004
    L-število L24190 34

    Opis

    Opis:

    Sklop navojev, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 2,8 mm, velikost premera navoja (TDZ) M2,5, naklon navoja (TP) 0,45 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 2,8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
    • Standard DIN 352
    • Dolžina navojnega dela (THL) 9 mm
    • Premer navoja (TDZ) M2.5
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 0,45 mm

    Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico