TPST M-6X1.0-G HENI HSS strojni navojni svedri z ravnim vpenjalnim utorom za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelavo sive litine

Št. art.: 4445192
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HSS TAP
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4445192
    EAN/GTIN 7291075010725
    Številka proizvajalca 4445192
    L-število L24190 292

    Opis

    Opis:

    Navojnik z ravnim žlebljenjem, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 80 mm, velikost premera navoja (TDZ) M6, korak navoja (TP) 1 mm, efektivna dolžina (LU) 30 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 4,9 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 4
    • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
    • Dolžina navojnega dela (THL) 17 mm
    • Premer navoja (TDZ) M6
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 1 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 30 mm

    Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico