TPS M-2.5X0.45-M HE HSS strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445729
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445729
EAN/GTIN 7291075339550
Številka proizvajalca 4445729
L-število L24190 51

Opis

Opis:

Vrezi s spiralno valovitostjo, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm, velikost premera navoja (TDZ) M2,5, korak navoja (TP) 0,45 mm, efektivna dolžina (LU) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 2,8 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Velikost pogona (DRVS) 2,1 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL) 9 mm
  • Premer navoja (TDZ) M2.5
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,45 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 15 mm

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico