TPF M-10X1.5-F HETI Strojni oblikovalec navoja HSS s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za ISO navoje DIN 13

Št. art.: 4445238
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HSS TAP
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445238
EAN/GTIN 7291075011081
Številka proizvajalca 4445238
L-število L24190 344

Opis

Opis:

Navojnik, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 10 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost premera navoja (TDZ) M10, korak navoja (TP) 1,5 mm, efektivna dolžina (LU) 39 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Pipe standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL) 22 mm
  • Premer navoja (TDZ) M10
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,5 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 39 mm

Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico