TPS M-4X0.7-W HS HSS strojni navojni svedri s 40°-spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom desno za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelavo jekla, ki se dobro odrezuje

Št. art.: 4445084
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HSS TAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445084
EAN/GTIN 7291075009934
Številka proizvajalca 4445084
L-število L24190 118

Opis

Opis:

Spiralno žlebljena pipa, premer nosilca na strani stroja (DCONMS) 4,5 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm, velikost premera navoja (TDZ) M4, korak navoja (TP) 0,7 mm, efektivna dolžina (LU) 21 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 3,4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 20 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Dolžina navojnega dela (THL) 7 mm
  • Premer navoja (TDZ) M4
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,7 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 21 mm

Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico