TPS M-18X2.5-W HE HSS desni 40° strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelavo jekla.

Št. art.: 4445075
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HSS TAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445075
EAN/GTIN 7291075009903
Številka proizvajalca 4445075
L-število L24190 111

Opis

Opis:

Rezkarji s spiralno zarezo, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 14 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm, velikost premera navoja (TDZ) M18, korak navoja (TP) 2,5 mm, efektivna dolžina (LU) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 14 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 11 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Dolžina navojnega dela (THL) 25 mm
  • Premer navoja (TDZ) M18
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 2,5 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 50 mm

Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico