TPS M-9X1.25-W HE HSS desni 40° strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelavo jekla.

Št. art.: 4445069
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HSS TAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445069
EAN/GTIN 7291075009866
Številka proizvajalca 4445069
L-število L24190 113

Opis

Opis:

Grezilo s spiralno žlebljenjem, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 9 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm, velikost premera navoja (TDZ) M9, korak navoja (TP) 1,25 mm, efektivna dolžina (LU) 35 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Dolžina navojnega dela (THL) 13 mm
  • Premer navoja (TDZ) M9
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,25 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 35 mm

Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico