TPG M-16X2.0-W HE Strojni navojni svedri HSS za metrične grobe navoje ISO DIN 13 iz jekla

Št. art.: 4445053
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HSS TAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445053
EAN/GTIN 7291075009767
Številka proizvajalca 4445053
L-število L24190 96

Opis

Opis:

Rezalke z ravnimi žlebovi, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, velikost premera navoja (TDZ) M16, korak navoja (TP) 2 mm, efektivna dolžina (LU) 44 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Dolžina navojnega dela (THL) 27 mm
  • Premer navoja (TDZ) M16
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 2 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 44 mm

Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico