TPG M-2X0.4-W HE Strojni navojni svedri HSS za metrične grobe navoje ISO DIN 13 iz jekla

Št. art.: 4445023
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HSS TAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445023
EAN/GTIN 7291075384772
Številka proizvajalca 4445023
L-število L24190 77

Opis

Opis:

Navojnik z ravnim žlebljenjem, pritrdilni premer, strojna stran (DCONMS) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm, velikost premera navoja (TDZ) M2, korak navoja (TP) 0,4 mm, efektivna dolžina (LU) 13 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 2,8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 2,1 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
  • Dolžina navojnega dela (THL) 8 mm
  • Premer navoja (TDZ) M2
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,4 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 13 mm

Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico