{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Višina zarisovanja | 600 mm | |
Nonij | 1/50 mm | |
Točnost | 0,08 mm | |
Presek merilnega stebra | 30 × 12 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Dolžina osnovne ploskve | 165 mm | |
Širina osnovne ploskve | 110 mm | |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik |
Številka izdelka | 443450 600 | |
EAN/GTIN | 4045197889911 | |
Številka proizvajalca | 443450 600 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Precizni višinski zarisovalnik z lupo, Višina zarisovanja: 600mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
678,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
266,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 0,08 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Presek merilnega stebra | 30 × 12 mm | 35×12 mm | 35×12 mm |
Nonij | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina osnovne ploskve | 165 mm | 175 mm | 190 mm |
Širina osnovne ploskve | 110 mm | 120 mm | 120 mm |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik | Višinski merilnik in zarisovalnik | Višinski merilnik in zarisovalnik |