{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Višina zarisovanja | 600 mm | |
Nonij | 1/50 mm | |
Točnost | 0,06 mm | |
Presek merilnega stebra | 35×12 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina osnovne ploskve | 175 mm | |
Širina osnovne ploskve | 120 mm | |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik |
Številka izdelka | 443805 600 | |
EAN/GTIN | 4045197326843 | |
Številka proizvajalca | 443805 600 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Višinski zarisovalnik z lupo, Višina zarisovanja: 600mm
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi
266,00 €
210,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
678,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 0,06 mm | 0,08 mm | 0,06 mm |
Presek merilnega stebra | 35×12 mm | 30 × 12 mm | 35×12 mm |
Nonij | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina osnovne ploskve | 175 mm | 165 mm | 190 mm |
Širina osnovne ploskve | 120 mm | 110 mm | 120 mm |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik | Višinski merilnik in zarisovalnik | Višinski merilnik in zarisovalnik |